Non retournable

Legrand - Obturateur Céliane de sécurité et protection - Noir et support - CZ0210

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 53 mm

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972416825

Réf. Sonepar

00001241682

Réf. Fournisseur

CZ0210

Marque

Legrand

matériau:

plastique

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

53 mm

couleur:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

Obturateur Céliane - Pour couvrir une boîte d'encastrement - Livré avec enjoliveur Noir et support monté

Les Atouts de l'article:

Permet de couvrir une boîte d'encastrement dans l'attente du montage d'un appareillageSécurise votre installation électrique en bouchant l'accès aux filsFinition Noir

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand