Legrand - Obturateur dooxie - composable enjoliveur Alu - 095390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 53.2 mm
largeur de l'ouverture - 53 mm
couleur - gris
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972776912
Réf. Sonepar
00001095390
Réf. Fournisseur
095390
Marque
Legrand
matériau:
plastique
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
53.2 mm
largeur de l'ouverture:
53 mm
couleur:
gris
hauteur de l'ouverture:
53 mm

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


