Legrand - Onduleur tour Keor SP line interactive 2x2P+T -800VA 480W -autonomie 30 minutes - 310185

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 800 VA

  • puissance effective de sortie - 480 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 1

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971232020

Réf. Sonepar

00001123202

Réf. Fournisseur

310185

Marque

Legrand

puissance apparente de sortie:

800 VA

puissance effective de sortie:

480 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

1

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

1

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

138 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

330 mm

poids:

5.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

170...280 V

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

207...253 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

49...61 Hz

Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé Keor SP composé de 1 prise IEC et 1 prise 2P+T avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuitsPuissance :- nominale : 800VA- active : 480WAuto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrésFonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseurAutonomie : 5 minutes à 30 minutes

Les Atouts de la gamme:

Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand