🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Osmoz compo - coup de poing Ø54 EN418 visu STOP-I - pousser-tirer - rouge - IP66 - 023895

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Osmoz compo - coup de poing Ø54 EN418 visu STOP-I - pousser-tirer - rouge - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 54 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060238957

Réf. Sonepar

00001023895

Réf. Fournisseur

023895

Marque

Legrand

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

54 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

Tête coup de poing à accrochage Ø54 pousser-tirer arrêt d'urgence avec visualisation de l'état "STOP - I" IP69 Osmoz composable rouge équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Coup de poing à accrochage Osmoz composablePousser-tirer arrêt d'urgence - IP69 - Conforme à la norme ISO 13850Rouge - Ø54 - Avec visualisation de l'état ''STOP-I''Equipé d'une bague de serrageConforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand