Legrand - Osmoz compo - sous-ensemble bloc - tête lum - à vis - 12/24V~/= - 2NO/NF rouge - 022981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 10.8...26.4 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 10.8...26.4 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Osmoz
EAN
3245060229818
Réf. Sonepar
00001022981
Réf. Fournisseur
022981
Marque
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
10.8...26.4 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
10.8...26.4 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
rouge
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
10.8...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz composable 2NO/NF + bloc étrier 3 postes - Rouge - 12V~/= à 24V~/= Bloc de contact avec étrier assemblé IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



