Legrand - Osmoz compo - sous-ensemble bloc - tête lum - à vis - 12/24V~/= - NO - blanc - 023000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 10.8...26.4 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 10.8...26.4 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060230005
Réf. Sonepar
00001023000
Réf. Fournisseur
023000
Marque
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
10.8...26.4 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
10.8...26.4 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
10.8...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz composableNO + bloc étrier 3 postes - Blanc - 12V~/= à 24V~/=Bloc de contact avec étrier assembléIP20Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


