🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Ouie de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique - 034809

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ouie de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 100 mm

  • couleur - gris

  • mode de pose - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060348090

Réf. Sonepar

00001034809

Réf. Fournisseur

034809

Marque

Legrand

largeur:

400 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP23

nombre de ventilateurs:

0

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ouïe de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique RAL7035 - montage par vis sur le dessus des armoires

Les Atouts de l'article:

Ouïe de toit 400x350x100mm - PlastiquePour ventilateur de toitIP23 - IK08 - RAL7035Livré sans ouïe d'entrée d'air

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand