Non retournable

Legrand - Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée - Blanc - CB0443

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface multiple

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • protocole - TCP/IP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972454001

Réf. Sonepar

00001245400

Réf. Fournisseur

CB0443

Marque

Legrand

modèle:

interface multiple

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

100

protection contre le démontage:

Oui

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

110...230 V

type de tension:

AC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Pack de démarrage Céliane with Netatmo : Prise Control et commande générale Départ/Arrivée avec enjoliveurs Blanc - à équiper de plaques de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Prise Control : - Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/nCommande générale sans fil Départ/Arrivée : - Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans- Voyant LED avec indicateur de batterie faible- Une fois installée au mur, la commande générale dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with NetatmoUne connexion WiFi via votre box Internet est requise

Les Atouts de la gamme:

Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand