Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : module Control + 1 contacteur - 412191B

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • tension de fonctionnement normale - 100...240 V

  • charge max. de lampe à incandescence - 3840 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973091076

Réf. Sonepar

00001309107

Réf. Fournisseur

412191B

Marque

Legrand

courant de fonctionnement nominal:

20 A

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

tension de fonctionnement normale:

100...240 V

charge max. de lampe à incandescence:

3840 W

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3.5

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

pays de fabrication:

ITALIE

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand