Legrand - Pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo sans plaque blanc - 077700LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface multiple
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
protocole - TCP/IP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972323086
Réf. Sonepar
00001232308
Réf. Fournisseur
077700LA
Marque
Legrand
modèle:
interface multiple
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
100
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
110...230 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée- Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes Blanc
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.









