Legrand - Pack de demarrage dooxie with Netatmo prise Control + cde Depart-Arrivee - blanc - 600670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
modèle - interface multiple
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
protocole - TCP/IP
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971044043
Réf. Sonepar
00001104404
Réf. Fournisseur
600670
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
modèle:
interface multiple
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
protocole:
TCP/IP
dépendant du fournisseur:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
indice de protection (IP):
IP41
avec affichage LED:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
système de bus LON:
Non
protection contre le démontage:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus Powernet:
Non
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Pack de démarrage dooxie with Netatmo composé de : - 1 prise Control encastrée et connectée - 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée
Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Commande générale sans fil Départ/Arrivée : scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Livré complet avec plaque et protection de chantier - Blanc
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Les Atouts de la gamme:
dooxie with Netatmo : le design de dooxie™, en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.



