Legrand - Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire - 412192

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - compteur d'énergie

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972781787

Réf. Sonepar

00001278178

Réf. Fournisseur

412192

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

compteur d'énergie

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire : pack contenant un module control 412181, un module de mesure monophasé 412015 et un délesteur connecté 412172

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand