Legrand - Pack de démarrage Green'up Access connecté avec prise pour véhicule électrique - 090487B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 120 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 107 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414973090963
Réf. Sonepar
00001309096
Réf. Fournisseur
090487B
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
120 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
107 mm
matériau:
plastique
largeur:
180 mm
hauteur:
147.5 mm
profondeur:
73 mm
capacité de charge max.:
2 kg
couleur:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


