Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Legrand - Pack tête thermostatique connectée avec 6 adaptateurs - OR6003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • élément de régulation - autre

  • finition capteur de température - autre

  • milieu - air

  • plage de réglage - 5...30 °C

  • adapté à un tube montant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973288919

Réf. Sonepar

00001328891

Réf. Fournisseur

OR6003

Marque

Legrand

élément de régulation:

autre

finition capteur de température:

autre

milieu:

air

plage de réglage:

5...30 °C

adapté à un tube montant:

Oui

dimension du capteur de perçage:

autre

compatible avec vanne radiateur:

Oui

avec dispositif antivol:

Non

adapté à une protection contre le vol:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

avec position 0:

Non

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

temps de réponse:

7.5 s

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

supporte le gel:

Non

commandable à distance:

Oui

avec boîtier de capteur:

Non

commande via Bluetooth:

Non

pays de fabrication:

CHINE

commande via interface Web:

Oui

Cette tête thermostatique connectée améliore l?efficacité énergétique grâce à un pilotage précis pièce par pièce. Elle assure un chauffage ciblé, un confort optimal et une réduction durable des coûts, sans contrainte d?utilisation