Legrand - Pack tête thermostatique connectée + thermo Hub - OR6004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
élément de régulation - autre
finition capteur de température - autre
milieu - air
plage de réglage - 5...30 °C
adapté à un tube montant - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973288933
Réf. Sonepar
00001328893
Réf. Fournisseur
OR6004
Marque
Legrand
élément de régulation:
autre
finition capteur de température:
autre
milieu:
air
plage de réglage:
5...30 °C
adapté à un tube montant:
Oui
dimension du capteur de perçage:
autre
compatible avec vanne radiateur:
Oui
avec dispositif antivol:
Non
adapté à une protection contre le vol:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
avec position 0:
Non
avec verrouillage mécanique au zéro:
Non
temps de réponse:
7.5 s
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
supporte le gel:
Non
commandable à distance:
Oui
avec boîtier de capteur:
Non
commande via Bluetooth:
Non
pays de fabrication:
CHINE
commande via interface Web:
Oui


