🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Panneau 1000x1800mm IP30 pour armoire XL3HP 6300 - 3PAP10018030

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau 1000x1800mm IP30 pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972431996

Réf. Sonepar

00001243199

Réf. Fournisseur

3PAP10018030

Marque

Legrand

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

1800 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Panneau latéral ou arrière IP30 largeur 1000mm pour armoires de distribution hauteur 1800mm - avec fenêtre d'aération haute et basse - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Panneau permettant de fermer l'armoire et d'empêcher l'accès aux pièces sous tensionDimensions : hauteur 1800mm et largeur 1000mmFixation par vis (fournies) sur montants fonctionnelsÉquipé de 2 ouies d'aération haute et basseIP30 - IK10 - Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand