Non retournable

Legrand - Panneau à balais métal 12 modules XL3HP 630 - 2PBR12

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau à balais métal 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 190 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972793186

Réf. Sonepar

00001279318

Réf. Fournisseur

2PBR12

Marque

Legrand

largeur:

400 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

190 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

230 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Panneau métal à balais avec entrées de câble - pour coffret et armoire de distribution métal 12 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Panneau métal à balais avec entrées de câblePanneau métalPour coffret 12 modulesDimensions utiles : 68 x 276mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand