Legrand - Panneau avec balais pour coffret métal 36 modules - XL3 HP 160 - 1PBR36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 790 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 790 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972793063
Réf. Sonepar
00001279306
Réf. Fournisseur
1PBR36
Marque
Legrand
largeur:
790 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
150 mm
adapté à la largeur de boîtier:
790 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
150 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Panneau équipé de balais pour le passage des câblesPanneau métalliquePour coffret de 36 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


