Legrand - Panneau brassage droit 19pouces 1U LCS3 à équiper 48 connecteurs haute densité - 033793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 48
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
type de connecteur - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970870841
Réf. Sonepar
00001087084
Réf. Fournisseur
033793
Marque
Legrand
nombre de jacks/coupleurs:
48
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
numéro RAL:
9017
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.85 mm
largeur:
482.5 mm
profondeur:
321.7 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³Reçoit jusqu'à 48 connecteurs haute densité RJ45 catégorie 5e à catégorie 6ALe panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteurEquipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - Equipé de 4 cassettes Haute DensitéExtraction automatique des cassettes par simple pression - Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


