Legrand - Panneau de brassage 10pouces droit 1U à équiper 6 connecteurs RJ45 cat5e à cat8 - 033798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 0
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971464421
Réf. Sonepar
00001146442
Réf. Fournisseur
033798
Marque
Legrand
nombre de jacks/coupleurs:
0
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
6
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
numéro RAL:
9017
mode de pose:
encastrement 254 mm (10 pouces)
hauteur:
43.8 mm
largeur:
254 mm
profondeur:
88 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 6 connecteurs - 1U à équiperLivré avec 1 bloc monté qui reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 8Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


