Non retournable

Legrand - Panneau de ventilation pour socle XL34000 largeur 725mm - 020544

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau de ventilation pour socle XL34000 largeur 725mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 725 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060205447

Réf. Sonepar

00001020544

Réf. Fournisseur

020544

Marque

Legrand

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

725 mm

hauteur:

100 mm

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Oui

adapté à un rangement de câbles:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Panneau de ventilation naturelle pour socle d'armoire gamme XL³4000 - largeur 725mm

Les Atouts de l'article:

Panneau de ventilation pour armoire XL³4000Pour socle largeur 725mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand