Legrand - Panneau droit 19pouces 1U avec cassettes nues pour 48 RJ45 - fixation standard - 033684

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau droit 19pouces 1U avec cassettes nues pour 48 RJ45 - fixation standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - argent

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972226950

Réf. Sonepar

00001222695

Réf. Fournisseur

033684

Marque

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

argent

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

profondeur:

190 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Panneau de brassage droit 19pouces avec cassettes nues 48 connecteurs à équiper pour montage universel dans toutes les baies ou coffrets - à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage 19pouces droit avec cassettes nues 48 connecteurs 1 U à équiper Equipé de 4 cassettes à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack de catégorie5e, catégorie6 ou catégorie6A

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand