Legrand - Panneau droit à équiper 24 RJ45 1U fixation standard - 632941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 0
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973078855
Réf. Sonepar
00001307885
Réf. Fournisseur
632941
Marque
Legrand
nombre de jacks/coupleurs:
0
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
numéro RAL:
9017
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.8 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
92.2 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Hauteur 1 UÀ équiper avec des blocs RJ45
Les Atouts de la gamme:
Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


