Non retournablenouveau

Legrand - Panneau droit équipé 24 RJ45 1U fixation standard - 632942

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 0

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973078879

Réf. Sonepar

00001307887

Réf. Fournisseur

632942

Marque

Legrand

nombre de jacks/coupleurs:

0

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

numéro RAL:

9017

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.6 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

129.5 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Panneau droit à équiper avec bloc - 24 RJ45 - 1 unité -fixation standard gamme Linkeo C

Les Atouts de l'article:

Hauteur 1 UDéjà équipé de 4 blocs RJ45 Linkeo C+Fourni avec des étiquettes d’identification pour chaque blocPeigne de câbles à l’arrière du bloc pour optimiser l’organisation des câbles

Les Atouts de la gamme:

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand