Non retournable

Legrand - Panneau latéral IP55 hauteur 1500mm XL3 HP 630 - 2PAP15055

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau latéral IP55 hauteur 1500mm XL3 HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972960182

Réf. Sonepar

00001296018

Réf. Fournisseur

2PAP15055

Marque

Legrand

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

250 mm

hauteur:

1600 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Jeu de 2 panneaux latéraux IP55 pour armoires de distribution hauteur 1500mm - XL³ HP 630

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 piècesFixation par vis sur les armoires IP55Revêtement polyester époxy RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand