Legrand - Parafoudre - Céliane - 16A - 250V - 50Hz à 60Hz - 067193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 6
courant de charge nominal - 16 A
tension nominale AC - 230 V
tension nominale DC - 230 V
niveau de protection - 1 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060671938
Réf. Sonepar
00001067193
Réf. Fournisseur
067193
Marque
Legrand
nombre de pôles:
6
courant de charge nominal:
16 A
tension nominale AC:
230 V
tension nominale DC:
230 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
saillie/encastré
tension max de régime permanent:
250 V
tension continue la plus élevée CC:
250 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
1 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
1.5 kA
niveau de protection L-N:
1 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
2.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Non
avec filtre anti-parasites:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parafoudre Céliane 16A 250V~ - 50Hz à 60Hz- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Caractéristiques :- Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA - Courant maximal admissible (Imax) : 6kA - Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV - Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Uc L-N : 255V~ Se couple à une ou plusieurs prises de courant Conforme à la norme NF EN 61 643-11 Signalisation de la protection par voyant :- vert : parafoudre en état de fonctionnement- rouge : module du parafoudre à remplacer
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


