Legrand - Parafoudre - protection tableau principal - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pôle - 3P - 412272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.9 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970517401
Réf. Sonepar
00001051742
Réf. Fournisseur
412272
Marque
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
25 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1.9 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
tension max de régime permanent:
320 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parafoudre T1+T2 - Iimp 12,5kA sans protection de court-circuit - 3P - 3 modules Up 1,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNC, TNS - Avec report d'état CA + SD Caractéristiques :- Type 1 : Iimp 12,5kA- Type 2 : In 25kA et Imax 60kA Avec cassette débrochable et indicateurs d'état :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11


