Legrand - Parasurtenseur 16A 250V~ Mosaic 2 modules - blanc - 077540

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 6

  • courant de charge nominal - 16 A

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension nominale DC - 230 V

  • niveau de protection - 1 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060775407

Réf. Sonepar

00001077540

Réf. Fournisseur

077540

Marque

Legrand

nombre de pôles:

6

courant de charge nominal:

16 A

tension nominale AC:

230 V

tension nominale DC:

230 V

niveau de protection:

1 kV

mode de pose:

saillie/encastré

tension max de régime permanent:

250 V

tension continue la plus élevée CC:

250 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

1 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

1.5 kA

niveau de protection L-N:

1 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

2.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Non

avec filtre anti-parasites:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parasurtenseur 16A 250V~ Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - s'installe avant un disjoncteur différentiel et protège contre les surtensions d'origine atmosphériques ou industrielles - à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Parasurtenseur Mosaic 16A 250V~ - 50Hz à 60Hz - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante S'installe avant un disjoncteur différentiel et protège contre les surtensions d'origine atmosphériques ou industrielles, dans une installation protégée par un parafoudre au tableau Conserve la prise sous tension après surtension (réseau ou choc de foudre) jusqu'au remplacement du module référence 077541 Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA - Courant maximal admissible (Imax) : 6Ka - Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV ; N-PE : 1 kV - Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Conforme aux normes NF EN 61643-11 et NF C 83-282

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.