Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Passe-fil PVC noir pour fil Ø maximum 3,5mm - Ø perçage 6mm - 098090

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...3.5 mm

  • pour épaisseur de paroi - 1...1 mm

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060980900

Réf. Sonepar

00001098090

Réf. Fournisseur

098090

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

3.5...3.5 mm

pour épaisseur de paroi:

1...1 mm

diamètre d'alésage:

6 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Passe-fil pour fil Diamêtre de maximum 3,5mm - Diamêtre de perçage 6mm - PVC noir