Legrand - Pattes de fixation (4) pour chassis - pour armoire Altis - 048020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 123 mm
hauteur - 62 mm
profondeur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060480202
Réf. Sonepar
00001048020
Réf. Fournisseur
048020
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
123 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
12 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Jeu de 4 pattes pour fixation chassis avec autre montant pour armoire monobloc et assemblable ou fixation barreau de terre dans armoire monobloc Altis
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 pattes pour fixation châssisPour armoire AltisAvec autre montant pour armoire monobloc et assemblable ou fixation barreau de terre dans armoire monobloc
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 pattes pour fixation châssisPour armoire AltisAvec autre montant pour armoire monobloc et assemblable ou fixation barreau de terre dans armoire monobloc
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


