Legrand - PDU 10pouces 1U LCS3 fixation sans vis équipé : 4x2P+T inclinées 55° + cordon 1m - 646800

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 254 mm (10 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 4

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • longueur du câble - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970765161

Réf. Sonepar

00001076516

Réf. Fournisseur

646800

Marque

Legrand

dimension de fixation:

254 mm (10 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal/vertical

longueur du câble:

1 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

254 mm

finition du raccordement électrique:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

nombre de prises C13:

0

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

44.3 mm

hauteur:

44.3 mm

profondeur:

52.5 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

local

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

PDU 10pouces 1U LCS³ avec 4 prises 2P+T et cordon d'alimentation longueur 1m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°

Les Atouts de l'article:

PDU (Power Distribution Units) 10pouces - IP20 - IK08Bloc 4 prises 2P+T - Noir inclinées à 55° avec eclips de protection standard français - Alimentation 230VA - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1UCordon d’alimentation 1m avec prise 2P+T 16A au standard français/allemand - Embouts avec équerres métalliquesPour coffrets Linkeo 10pouces Gris anthracite RAL7016 - Livré avec kit de mise à la masseÉquipé de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand