Legrand - PDU 19pouces 1U LCS² - 12xC13 - cordon 3m avec fiche 2P+T 16A - 646815

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970765383

Réf. Sonepar

00001076541

Réf. Fournisseur

646815

Marque

Legrand

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal/vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

465.1 mm

finition du raccordement électrique:

CEE 16 A

nombre de prises C13:

12

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

465 mm

largeur:

44.3 mm

hauteur:

44.3 mm

profondeur:

52.5 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

local

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

PDU 19pouces 1U LCS³ avec 12 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°

Les Atouts de l'article:

PDU standard 19pouces LCS³ 12 prises C13 - Avec système de verrouillage des fiches - Cordon d’alimentation 3 m avec fiche 2P+T - IEC 60309 16 A Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré Modules noirs (prises et fonctions) - Prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand