Legrand - PDU 19pouces 1U LCS² - 6x2P+T - disjoncteur différentiel 16A 30 mA - 646833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 6
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal/vertical
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970765543
Réf. Sonepar
00001076556
Réf. Fournisseur
646833
Marque
Legrand
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
6
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal/vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
465.1 mm
finition du raccordement électrique:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
1
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
465 mm
largeur:
44.3 mm
hauteur:
44.3 mm
profondeur:
52.5 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
local
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
PDU avec protection 19pouces LCS³ 6 prises 2P+T - Disjoncteur différentiel 16A 30mA Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré Modules noirs (prises et fonctions) - Prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection - Support de disjoncteurs débordant pour éviter les coupures accidentelles
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


