Legrand - PDU Zéro-U LCS² monophasé - 24x2P+T - bornier 6mm² max. - 646850

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - métrique

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24

  • raccordement électrique - borne à vis

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 0 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970765703

Réf. Sonepar

00001076571

Réf. Fournisseur

646850

Marque

Legrand

dimension de fixation:

métrique

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

24

raccordement électrique:

borne à vis

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

0 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

1277 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

0

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

29

pays de fabrication:

FRANCE

largeur:

52 mm

hauteur:

1294 mm

profondeur:

52.5 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

local

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

PDU monophasé Zéro-U LCS³ pour montage vertical avec 24 prises 2P+T et raccordement par bornier jusqu'à 6mm² - cuve aluminium avec 2 jeux de fixation métallique boutonnières et pattes

Les Atouts de l'article:

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³Avec 24 prises 2P+T et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²Alimentation monophasée 230V - 50Hz - 60Hz -PDU composé de 2 circuits protégés par disjoncteurs uni + neutre 16A installés dans un support débordant pour éviter les coupures accidentellesChaque circuit est identifié par un repérage couleur - Le nombre total de prises est réparti de façon égale entre les 2 circuits - Prises 2P+T inclinée à 55° avec eclips de protectionSortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation - Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand