Legrand - PDU Zéro-U LCS² triphasé - 18xC13 + 6xC19 - cordon 3m avec fiche 3P+T+N 16A - 646870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970765802
Réf. Sonepar
00001076586
Réf. Fournisseur
646870
Marque
Legrand
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
1367 mm
finition du raccordement électrique:
CEE 16 A
nombre de prises C13:
18
nombre de disjoncteurs:
2
nombre de prises C19:
6
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
31
longueur:
1384 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
1384 mm
profondeur:
52.5 mm
tension d'alimentation:
380 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
local
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
PDU standard triphasé Zéro-U LCS³ 20 prises C13 + 4 prises C19 - Avec système de verrouillage des fiches - Cordon d’alimentation 3 m avec fiche 2P+T - IEC 60309 16A Alimentation triphasée 400V - 50Hz - 60Hz -1 circuit par phase composé chacun de 6 prises C13 et 2 prises C19 Chaque circuit est protégé par disjoncteur 16A installé dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation - Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


