🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Peigne d'alimentation universel 2P HX3 longueur 1m ou 56 modules - bornes à vis - 404947

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Peigne d'alimentation universel 2P HX3 longueur 1m ou 56 modules - bornes à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 28

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • section transversale - 16 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972823340

Réf. Sonepar

00001282334

Réf. Fournisseur

404947

Marque

Legrand

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

28

courant permanent nominal (Iu):

80 A

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

17.8 mm

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

2 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.63 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.2 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

Peigne bipolaire d'alimentation universel pour une rangée ou un groupe d'appareils - 1 mètre ou 56 modules

Les Atouts de l'article:

56 modules28 appareils raccordables maximumBipolaire1 mètre

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.