Legrand - Peigne d'alimentation 3P HX3 longueur 12 modules - 404951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 4
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
section transversale - 10 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972823388
Réf. Sonepar
00001282338
Réf. Fournisseur
404951
Marque
Legrand
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
4
courant permanent nominal (Iu):
63 A
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
17.8 mm
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.2 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
12 modules4 appareils raccordables maximumTripolaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


