Legrand - Peigne d'alimentation HX3 - 1P - universel Ph + N - L.1m - entraxe dents 1,5 mod - 404933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 37
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 980 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064049337
Réf. Sonepar
00001404933
Réf. Fournisseur
404933
Marque
Legrand
nombre de pôles:
37
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
980 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
26.2 mm
adapté au nombre d'appareils:
37
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.92 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
autre
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+NeutreL'alimentation des peignes peut se faire par :- un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes- 1 cordon de repiquage référence 404927- 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207- 1 borne de raccordement référence 404905Longueur 57 modules ou 1 mètreEntraxe des dents : 1,5 module
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


