Legrand - Peigne d'alimentation pour raccorder 3 disjoncteurs moteurs MPX332 en parallèle - 417473

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Peigne d'alimentation pour raccorder 3 disjoncteurs moteurs MPX332 en parallèle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 9

  • nombre de phases - 9

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 130 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970397331

Réf. Sonepar

00001039765

Réf. Fournisseur

417473

Marque

Legrand

nombre de pôles:

9

nombre de phases:

9

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

130 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

15 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Peigne d'alimentation pour raccorder 3 disjoncteurs moteurs MPX³32 en parallèle - courant assigné 63A

Les Atouts de l'article:

Peigne d'alimentationPour MPX³ 32S, 32H et 32MACourant assigné 63AConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand