Legrand - Peigne pour 3 blocs de jonction à vis ou ressort Viking 3 pas 8mm - rouge - 037507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060375072
Réf. Sonepar
00001037507
Réf. Fournisseur
037507
Marque
Legrand
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Les Atouts de l'article:
Peigne pour blocs de jonction Viking3 à vis et à ressortPour 3 blocs pas de 8mmIsolé et sécableRouge
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


