Legrand - Peignes d'alimentation - pour gammes HX3 et VX3 - 405042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 310.5 mm
section transversale - 16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970001887
Réf. Sonepar
00001405042
Réf. Fournisseur
405042
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
310.5 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
17.7 mm
adapté au nombre d'appareils:
18
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.92 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
autre
découpable à taille voulue:
Non
Les Atouts de l'article:
KIt complet de répartition Pour coffrets Drivia 2 rangées 18 modules ou 13 modules Composition :- 1 peigne vertical VX³ entraxe 125mm- 4 peignes universels horizontaux HX³ référence 404928 2 rangées Pour Drivia 18 ou 13 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.



