Legrand - Plaque 1 poste Niloe - Onyx - 096701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060967017
Réf. Sonepar
00001096701
Réf. Fournisseur
096701
Marque
Legrand
couleur:
noir
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
porte-étiquette:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
à clipser
qualité du matériau:
thermoplastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
autre
adapté à une boîte de sol:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à un canal d'allège:
Non
montage encastré:
Oui
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
avec grille de montage:
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs:
1
traitement antibactérien:
Non
avec volet de protection:
Non
traitement de la surface:
non traité
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur:
86 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
86 mm
profondeur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Niloé - plaques
1 poste
Niloé
Les Laquées
Onyx


