Legrand - Plaque à balai d'étanchéité IP43 - armoire Altis métal prof.400mm et larg.400mm - 048150

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 224 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060481506

Réf. Sonepar

00001048150

Réf. Fournisseur

048150

Marque

Legrand

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

224 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

270 mm

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque à balai d'étanchéité IP43 pour armoire Altis métal profondeur 400mm minimum et largeur 400mm - composée de 2 plaques avec balai d'étanchéité - livrée avec visserie et joint

Les Atouts de l'article:

Plaque à balai d'étanchéité IP43Pour armoire Altis métal :- largeur 400mm- profondeur ? 400mmComposée de 2 plaques avec balai d'étanchéitéLivrée avec visserie et joint

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand