Non retournable

Legrand - Plaque à embouts - pour coffrets XL3160 métal - 020021

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque à embouts - pour coffrets XL3160 métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • largeur - 510 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - apprêté

  • estampages - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060200213

Réf. Sonepar

00001020021

Réf. Fournisseur

020021

Marque

Legrand

modèle:

aveugle

largeur:

510 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

apprêté

estampages:

Oui

épaisseur:

150 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Plaque à embouts pour coffrets XL³160 métal avec 2 embouts Ø4mm à Ø32mm et 22 embouts Ø4mm à Ø20mm - largeur 510mm, profondeur 150mm - acier

Les Atouts de l'article:

Plaque à embouts pour coffret XL³160 métal2 x Ø4mm à Ø32mm et 22 x Ø4mm à Ø20mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand