Legrand - Plaque à joint mousse IP43 - armoire Altis métal prof. 400mm mini et larg. 400mm - 048160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 224 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060481605
Réf. Sonepar
00001048160
Réf. Fournisseur
048160
Marque
Legrand
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
224 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
292 mm
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Plaque à joint mousse IP43Pour armoire Altis métal :- largeur 400mm- profondeur ? 400mmComposée de 2 plaques à joint mousse d'étanchéité 25mm x 30mmLivrée avec visserie et joint
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


