Legrand - Plaque avec 6 ventilateurs, thermostat analogique et 1 prise 2P+T pour Linkeo DC - 446903

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque avec 6 ventilateurs, thermostat analogique et 1 prise 2P+T pour Linkeo DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 0.025 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 409 mm

  • hauteur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027724

Réf. Sonepar

00001202772

Réf. Fournisseur

446903

Marque

Legrand

flux volumique, à soufflage libre:

0.025 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension:

AC

largeur:

409 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

530 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

6

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...220 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

8 W

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

Kit 6 ventilateurs avec interrupteur et thermostat pour baie serveur 19pouces - livré avec cordon d'alimentation 230 V~ longueur 3m

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand