Legrand - Plaque Céliane Poudré 2 postes pour rénovation entraxe 57mm - finition Craie - 066708

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970448293

Réf. Sonepar

00001044872

Réf. Fournisseur

066708

Marque

Legrand

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

147 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

8.5 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

53.6 mm

Plaque de finition Céliane Collection Poudré 2 postes pour rénovation entraxe 57mm finition Craie avec système de rattrapage des défauts du mur

Les Atouts de l'article:

Plaque de couleur Céliane 2 postes : - Entraxe 57mm spécial rénovation Collection Poudré : des modèles au chic intemporel qui créent une touche d'inspiration pour votre intérieur Finiton Craie Montage horizontal ou vertical A associer avec 2 supports universels référence 080251 (entraxe 57mm obtenue par découpe de celui-ci)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand