Legrand - Plaque de 100 repères prédécoupés vierges pour bloc de jonction Viking 3 pas 8mm - 039502

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 8 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060395025

Réf. Sonepar

00001039502

Réf. Fournisseur

039502

Marque

Legrand

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

8 mm

couleur:

blanc

Plaque de 100 repères prédécoupés vierges pour bloc de jonction Viking 3 pas 8mm - pour marquage manuel - compatible avec table traçante Logicab2

Les Atouts de l'article:

Repère CAB3 vierge pour blocs de jonction Viking3 pas de 8mm Présenté par plaques de 100 repères prédécoupés Pour marquage manuel Compatible avec table traçante Logicab2

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.