Non retournable

Legrand - Plaque de compensation 1600mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PMC160

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque de compensation 1600mm pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1600 mm

  • largeur - 100 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972488426

Réf. Sonepar

00001248842

Réf. Fournisseur

3PMC160

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1600 mm

largeur:

100 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ITALIE

Plaque de compensation avec trous préperforés diamètre 12,5mm pour armoires de distribution hauteur 1600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet de combler l'espace entre 2 plaques de montage standard (montage frontal)Insertion from the frontCharge admissible : 200 kg/m²Acier galvanisé épaisseur 25/10Nervuré sur les 4 panneaux pour une plus grande rigidité

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand