Legrand - Plaque de finition à clipser Céliane Matières pour 3,5pouces - Inox brossé - 069126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre d'unités:
matériau:
couleur:
traitement de la surface:
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060691264
Réf. Sonepar
00001069126
Réf. Fournisseur
069126
Marque
Legrand
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
galvanisé
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
120 mm
hauteur:
138 mm
profondeur:
8.5 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


